Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO SCSI-Kabel SCSI-3 / Stecker, SCSI-3 / Buchse, 2m, , Clip-Befestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO SCSI-Kabel SCSI-3 / Stecker, SCSI-3 / Buchse, 2m, , Clip-Befestigung
RS PRO SCSI-Kabel SCSI-3 / Stecker, SCSI-3 / Buchse, 2m, , Clip-Befestigung
RS PRO SCSI-Kabel SCSI-3 / Stecker, SCSI-3 / Buchse, 2m, , Clip-Befestigung
Artikel-Nr.:
     108EL-2101048
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2101048
EAN/GTIN:
     5056111960189
Suchbegriffe:
SCSI Kabel
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
rs-pro d-sub steckverbinder
Steckverbinder 1 = SCSI-3
Steckverbinder 2 = SCSI-3
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Buchse
Mantelfarbe = Graum
Befestigungstyp = Clip
Außenmantelmaterial = PVC

2 m-SCSI-III-auf-SCSI-III-SCSI-Kabelbaugruppe von RS Pro mit Stecker, KlemmbefestigungSehen Sie sich dieses 2 Meter lange SCSI III-auf-Buchse-SCSI III-Kabel als praktische Möglichkeit an, Computer und andere Geräte physisch anzuschließen. Das Kabel von Stecker auf Buchse bietet eine effektive Übertragung von Datensignalen unter Verwendung des SCSI-Standards (Small Computer System Interface) für die Datenübertragung. Die SCSI-Kabelbaugruppe verfügt über Klemmbefestigungen für einfachen Anschluss und um zu verhindern, dass sich das Kabel löst oder nach dem Befestigen getrennt wird. Die Steckverbinder sind nicht nur vollständig auf das Kabel vergossen, sondern auch gegen Hochfrequenzstörungen (RFI) und elektromagnetische Störungen (EMI) abgeschirmt. Schließlich verfügt das Kabel über eine graue, isolierende PVC-Ummantelung (Polyvinylchlorid), die es vor Beschädigung schützt und bei Temperaturen von bis zu +80 °C betrieben werden kann Dieses Kabel ist auf Qualität und Leistung geprüft und gehört zur RS Pro Serie. Sie finden es zum Verbinden von Computerhardware in Callcentern und Büros.Eigenschaften und Vorteile• SCSI-III-Stecker auf SCSI-III-Buchse HPDB68M. • Länge: 2 m • Klemmbefestigungen • graue Ummantelung • PVC-Außenummantelungsmaterial (Polyvinylchlorid) • Vollständig geformt und abgeschirmt gegen RFI-/EMI-Störungen • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch Kontrollstandards • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances)RS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
SCSI-3
Steckverbinder 2:
SCSI-3
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Buchse
Mantelfarbe:
Graum
Befestigungstyp:
Clip
Außenmantelmaterial:
PVC
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder, scsi kabel 2m, 2101048, Kabel und Drähte, Computerkabel, SCSI-Kabel, RS PRO, SC31DMF, Cables & Wires, Computer Cables, SCSI Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 17,65*
€ 25,67*
Frei Haus
ab € 41,43*
€ 62,50*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,67*
€ 30,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,12*
€ 28,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,29*
€ 26,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.