Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm² 25m Rot Silikongummi isoliert 149/0,08 mm Litzen


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einzeladerleitung 0,75 mm² 25m Rot Silikongummi isoliert 149/0,08 mm Litzen
Artikel-Nr.:
     108EL-2101260
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2101260
EAN/GTIN:
     5059044242063
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Mantelfarbe = Rot
Kabelprofil = Litze
Aderlitzen = 149/0,08 mm
Länge = 25m
Isoliermaterial = Silikongummi
Betriebsspannung = 500 V (Volt)
Betriebstemperatur min. = -55°C
Leitermaterial = Kupfer verzinnt
Kabeltyp = Messleitung
Abschirmtyp = Ungeschirmtmm
Litzenzahl = 149

Messleitungsdraht von RS Pro Wir stellen vor: Das RS Pro Messleitungskabel, ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von elektrischen Stromversorgungs-, Beleuchtungs- und internen Kabeltestanwendungen. Der flexible Messleitungsdraht kann für zuverlässige Kabelverbindungen zu digitalen Multimetern verwendet werden, um eine genaue Messung zu gewährleisten. Durch die Verwendung dieser hochwertigen RS Pro Serie von einadrigen Messleitungskabeln können die Installationsdrähte einfach durch die verschiedenen in der Serie verfügbaren Mantelfarben farbcodiert werden, je nachdem, welche Einbauklemmen verwendet werden. Darüber hinaus sorgt der robuste und sorgfältig gefertigte verzinnte Kupferleiter für optimale Zuverlässigkeit und Leistung, unabhängig von der Anwendung, für die die Drähte verwendet werden. Die Silikonisolierung am Draht sorgt für eine brillante thermische Stabilität, d. H. Sie kann eine hervorragende elektrische Leistung bei hohen und niedrigen Temperaturen aufrechterhalten, was bedeutet, dass sie selbst in den rauesten Umgebungen mit der Elektronik verbunden werden kann. Die Silikonisolierung ist ausgezeichnet bei hohen Temperaturen, hält auch Kontakt mit einem Lötkolben stand und kann über einen heißen Verteiler gezogen werden, ohne Schäden zu verursachen. Eigenschaften und Vorteile Das Isoliermaterial besteht aus Silikon, das eine hohe Leistung bietet Raue Umgebungen Flexibler Anschlussdraht bedeutet, dass er ideal für den Einsatz in ist Verschiedene Anwendungen Nennspannung: 500 V. Leiter: 149 Litzen aus sehr feinem Kupfer Temperaturbereich von -55 °C bis +200 °C. Ideal für den Einsatz mit hohen Strömen Anwendungen Messleitdraht ist eine Gruppe von Litzen, die für Messleitungen, Baugruppen, Patchkabel und Prüfvorrichtungen verwendet werden. Aufgrund seiner großartigen Isolationseigenschaften, Flexibilität und Temperaturbetriebsbereich ist er ideal für eine Vielzahl von verschiedenen Anwendungen, selbst in rauen Umgebungen. Aufgrund seiner Vielseitigkeit wird er in privaten und industriellen Umgebungen eingesetzt und findet sich häufig in Forschungslabratorien Schulungs-Workshops Elektronische Prüfung Warum sollte ich dieses Prüfdrahtkabel verwenden? Der RS Pro Messleitdraht ist ideal für die Erstellung eigener Messleitungen. Sie sind flexibel, können auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden und sind kompatibel mit den RS Pro 4-mm-Bananensteckern, Krokodilklemmen und Bananensteckern. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Mantelfarbe:
Rot
Kabelprofil:
Litze
Aderlitzen:
149/0,08 mm
Länge:
25m
Isoliermaterial:
Silikongummi
Betriebsspannung:
500 V (Volt)
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Leitermaterial:
Kupfer verzinnt
Kabeltyp:
Messleitung
Abschirmtyp:
Ungeschirmtmm
Litzenzahl:
149
Weitere Suchbegriffe: Prüfkabel, Prüfleitung, Prüfschnur, Schaltdraht, litze rot, litze, litze 25m, 2101260, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, RS PRO, 7482024, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Paket
€ 8,95*
ab € 14,63*
€ 21,13*
pro Rolle
Frei Haus
ab € 40,80*
€ 54,70*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,13*
€ 25,14
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,96*
€ 24,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 19,88*
€ 23,66
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 18,41*
€ 21,91
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,80*
€ 21,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paket
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 0,5852* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.