Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vent-Axia Pozidry Abzugsgebläse, Ø 300mm, 35.53dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2101378
Hersteller:
     Vent-Axia
Herst.-Nr.:
     476311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzugsgebläse
Funktion = Abzugsgebläse
Geräuschpegel = 35.53dB
Montage = Deckenmontage
Frontdurchmesser = 300mm
Rohrgröße = 200mm
Besondere Merkmale = Zweifach-Kugellager
Weitere Informationen:
Funktion:
Abzugsgebläse
Geräuschpegel:
35.53dB
Montage:
Deckenmontage
Frontdurchmesser:
300mm
Rohrgröße:
200mm
Besondere Merkmale:
Zweifach-Kugellager
Weitere Suchbegriffe: 2101378, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, Abluftventilatoren, Vent-Axia, 476311, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Extractor Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 413,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 518,63*
€ 617,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,46*
€ 612,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 493,90*
€ 587,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,93*
€ 541,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 413,59*
€ 492,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.