Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol X-Lok konfektioniertes Sensorkabel 2-adrig, X-Lok Größe B Buchse gerade / offenes Ende, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2101966
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     BB-02AFFM-QL8E01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder X-Lok
Serie X-Lok Steckverbinder
Serie = X-Lok
Aderzahl = 2
Mantelmaterial = PVCm
Steckverbinder 1 = X-Lok Größe B
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Nennstrom = 1 A
Schutzart = IP68
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Steckermm

Die Kabelbuchse der Amphenol X-Lok Serie, Größe B, hat 2 Kontakte.Wasserdicht Die Kabellänge beträgt 1 m
Weitere Informationen:
Serie:
X-Lok
Aderzahl:
2
Mantelmaterial:
PVCm
Steckverbinder 1:
X-Lok Größe B
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Nennstrom:
1 A
Schutzart:
IP68
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Steckermm
Weitere Suchbegriffe: X-Lok-Rundsteckverbinder, X-Lok-Steckverbinder, sensorkabel 1m, serie x-lok steckverbinder, 2101966, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol, BB02AFFMQL8E01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 10,74*
€ 19,47*
46 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 10,53*
€ 20,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,29*
€ 19,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
2CT3004-W02400
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.