Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol X-Lok konfektioniertes Sensorkabel 6-adrig, X-Lok Größe B Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2101973
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     BBD-06AFFM-QR8F01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder X-Lok
Serie X-Lok Steckverbinder
Serie = X-Lok
Aderzahl = 6
Mantelmaterial = PVCm
Steckverbinder 1 = X-Lok Größe B
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Nennstrom = 1 A
Schutzart = IP68
AWG = 16 AWGmm

Die Standard-Kabelbuchse der Serie Amphenol X-Lok hat 6 Kontakte.Wasserdicht Die Kabellänge beträgt 1 m
Weitere Informationen:
Serie:
X-Lok
Aderzahl:
6
Mantelmaterial:
PVCm
Steckverbinder 1:
X-Lok Größe B
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Nennstrom:
1 A
Schutzart:
IP68
AWG:
16 AWGmm
Weitere Suchbegriffe: X-Lok-Rundsteckverbinder, X-Lok-Steckverbinder, sensorkabel 1m, serie x-lok steckverbinder, 2101973, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol, BBD06AFFMQR8F01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,06*
€ 31,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.