Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol X-Lok konfektioniertes Sensorkabel 5-adrig, X-Lok Größe B Buchse gewinkelt / offenes Ende, Länge 1m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2101983
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     BD-05AFFM-QR8D01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sensorkabel
Sensorleitung
Rundsteckverbinder X-Lok
Serie X-Lok Steckverbinder
Serie = X-Lok
Aderzahl = 5
Mantelmaterial = PVCm
Steckverbinder 1 = X-Lok Größe B
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Nennstrom = 5 A
Schutzart = IP68
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Steckermm

Die Kabelbuchse der Amphenol X-Lok Serie, Größe B, hat 5 Kontakte.Wasserdicht Die Kabellänge beträgt 1 m
Weitere Informationen:
Serie:
X-Lok
Aderzahl:
5
Mantelmaterial:
PVCm
Steckverbinder 1:
X-Lok Größe B
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Nennstrom:
5 A
Schutzart:
IP68
Steckverbinder 1 Gehäuseausführung:
Steckermm
Weitere Suchbegriffe: X-Lok-Rundsteckverbinder, X-Lok-Steckverbinder, sensorkabel 1m, serie x-lok steckverbinder, 2101983, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol, BD05AFFMQR8D01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,05*
€ 23,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.