| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2101990 Herst.-Nr.: BD-06AFFM-QL8D01 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Serie = X-Lok Aderzahl = 6 Mantelmaterial = PVCm Steckverbinder 1 = X-Lok Größe B Steckverbinder 2 = offenes Ende Nennstrom = 1 A Schutzart = IP68 Steckverbinder 1 Gehäuseausführung = Steckermm
Die Kabelbuchse der Amphenol X-Lok Serie, Größe B, hat 6 Kontakte.Wasserdicht Die Kabellänge beträgt 1 m Weitere Informationen: | | Serie: | X-Lok | Aderzahl: | 6 | Mantelmaterial: | PVCm | Steckverbinder 1: | X-Lok Größe B | Steckverbinder 2: | offenes Ende | Nennstrom: | 1 A | Schutzart: | IP68 | Steckverbinder 1 Gehäuseausführung: | Steckermm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: X-Lok-Rundsteckverbinder, X-Lok-Steckverbinder, sensorkabel 1m, serie x-lok steckverbinder, 2101990, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Amphenol, BD06AFFMQL8D01, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| |