Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Abwärtswandler 400mA 3,3 V Abwärtsregler 1 V 1,8 V Einstellbar Dual-Kanal 12-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2102037
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     ST1PS02BQTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abwärtswandler
Step Down Converter
Wandler Step down
DC-DC Wandler ICs
Ausgangsstrom max. = 400mA
Ausgangsspannung max. = 3,3 V
Regler-Funktion = Abwärtsregler
Ausgangsspannung min. = 1 V
Eingangsspannung min. = 1,8 V
Ausgangs-Typ = Einstellbar
Anzahl der Ausgänge = 2
Pinanzahl = 12
Gehäusegröße = TQFN
Weitere Informationen:
Ausgangsstrom max.:
400mA
Ausgangsspannung max.:
3,3 V
Regler-Funktion:
Abwärtsregler
Ausgangsspannung min.:
1 V
Eingangsspannung min.:
1,8 V
Ausgangs-Typ:
Einstellbar
Anzahl der Ausgänge:
2
Pinanzahl:
12
Gehäusegröße:
TQFN
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 2102037, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, STMicroelectronics, ST1PS02BQTR, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
3000
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,08*
1 Tag
5298
1
€ 14,99*
ab € 0,894*
€ 3,17*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 3.240,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.