| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2102038 Herst.-Nr.: ST1PS02BQTR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Ausgangsstrom max. = 400mA Ausgangsspannung max. = 3,3 V Regler-Funktion = Abwärtsregler Ausgangsspannung min. = 1 V Eingangsspannung min. = 1,8 V Ausgangs-Typ = Einstellbar Anzahl der Ausgänge = 2 Pinanzahl = 12 Gehäusegröße = TQFN
Der STMicroelectronics nano-miniaturisierte synchrone Abwärtswandler bietet bis zu 400 mA Ausgangsstrom mit einer Eingangsspannung von 1,8 V bis 5,5 V. Die Ausgangsspannung kann über drei digitale Steuereingänge ausgewählt werden. Der Spannungsausgang von 1,0 V bis 3,3 V kann dynamisch ausgewählt werden.500 nA Eingangsruhestrom 100% Einschaltdauer Integrierter Sanftanlauf-Stromkreis Weitere Informationen: | | Ausgangsstrom max.: | 400mA | Ausgangsspannung max.: | 3,3 V | Regler-Funktion: | Abwärtsregler | Ausgangsspannung min.: | 1 V | Eingangsspannung min.: | 1,8 V | Ausgangs-Typ: | Einstellbar | Anzahl der Ausgänge: | 2 | Pinanzahl: | 12 | Gehäusegröße: | TQFN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 2102038, Halbleiter, Stromversorgung, Abwärts Regler, STMicroelectronics, ST1PS02BQTR, Semiconductors, Power Management ICs, Buck Converters |
| | |
| |