| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2102171 Herst.-Nr.: 51-830-0134 EAN/GTIN: 3701352401381 |
| |
|
| | |
| Größe = M Materialeigenschaften = Antistatisch Material = Polypropylen Geschlecht = Unisex Farbe = Weiß
Die Eurostat Einweglabcoat mit geringer Triboadierung ist für ESD-geschützte Bereiche, ungiftige und ungefährliche Umgebungen geeignet.Bequemes leichtes Kleidungsstück Elastische Ärmelkanten Weitere Informationen: | | Größe: | M | Materialeigenschaften: | Antistatisch | Material: | Polypropylen | Geschlecht: | Unisex | Farbe: | Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: besucherkittel, 2102171, Persönliche Schutzausrüstung und Arbeitskleidung, Einweg-Schutzkleidung, EUROSTAT, 518300134, Personal Protective Equipment & Workwear, Disposable Workwear, Visitor Coats |
| | |
| |