Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kingbright KA-1608 SMD LED 2 V 1608


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2102233
Hersteller:
     Kingbright
Herst.-Nr.:
     KA-1608SYSK
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led
Gehäusetyp = 1608
Montage Typ = SMD
Anzahl der LEDs = 1
Durchlassspannung = 2 V
Serie = KA-1608
Weitere Informationen:
Gehäusetyp:
1608
Montage Typ:
SMD
Anzahl der LEDs:
1
Durchlassspannung:
2 V
Serie:
KA-1608
Weitere Suchbegriffe: 2102233, Displays und Optoelektronik, LEDs – Leuchtdioden, LEDs, Kingbright, KA1608SYSK, Displays & Optoelectronics, LEDs - Light Emitting Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 326,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 2.000 Stück (ab € 0,16315* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 459,34*
€ 546,6146
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 380,36*
€ 452,6284
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 362,32*
€ 431,1608
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 351,78*
€ 418,6182
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 326,30*
€ 388,297
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.