| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2102967 Herst.-Nr.: M1 1g - 100g + CALIBRATION EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gewicht = 1-100g Klasse = M1 Material = Edelstahl
Die Adam-Gerätegewichtssets sind in verschiedenen Klassen erhältlich. E2-Gewichte bieten eine ausgezeichnete Genauigkeit für die Kalibrierung von analytischen und Präzisionswaagen. F1-Gewichte eignen sich für die Kalibrierung von Präzisionswaagen. M1-Gewichte eignen sich hervorragend zum Kalibrieren von CompaEdelstahlgewichte für Langlebigkeit und Genauigkeit Aluminiumgehäuse zur sicheren Aufbewahrung von Gewichten Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 1-100g | Klasse: | M1 | Material: | Edelstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: einzelgewichte edelstahl, einzelgewicht 100 g, knopfgewicht, 2102967, Mess- und Prüftechnik, Gewicht- und Kraftmessgeräte, Kalibriergewichte, Adam Equipment Co Ltd, M11g100g+CALIBRATION, Test & Measurement, Weight & Force Test & Measurement, Calibration Weights |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |