Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sick G2S Kubisch Optischer Sensor, Hintergrundunterdrückung, Bereich 1 mm → 18 mm, PNP Ausgang, Anschlusskabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2103982
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     GTB2S-P5311
EAN/GTIN:
     4047084299414
Suchbegriffe:
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
optische sensorköpfe
Sensor Art = Kubisch
Betriebsart = Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich = 1 mm → 18 mm
Ausgangstyp = PNP
Anschluss = M8-Steckverbinder mit Kabel
Gleichspannung max. = 30V
Anschlusstyp = 3-poliger Steckverbinder
Lichtquelle = Rotes Licht
IP Schutzart = IP67
Strom max. = 50 mA
Reaktionszeit = 0,0006 Sekunden
Betriebstemperatur max. = +50°C
Erfüllte Normen = CE Certified, UL Certified

ÜbersichtAuf einen BlickKomplette Produktfamilie von photoelektrischen Sensoren in einem bewährten Sensor Design Einstellbarer photoelektrischer BGS-Näherungssensor mit einem Erfassungsbereich bis Bis 120 mm Optische Leistungsdaten, die die Marktstandards für den Erfassungsbereich übertreffen Und Gehäusedesign Zuverlässige Erkennung von strahlschwarz, schlecht reflektierenden und stark reflektierenden Objekten Die PinPoint-LED sorgt für hohe Erfassungsbereiche und zuverlässige ObjekterkennungIhr VorteilZuverlässige Objekterkennung in engen Umgebungen hilft, Kosten zu senken und Sparen Sie Platz Das Subminiaturgehäuse ermöglicht eine nahtlose Integration und schafft neue Möglichkeiten Maschinenausführungen Die bewährte, robuste Gehäuseausführung kann einfach in kompakte Maschinen und Systeme integriert werden Komplette, extrem kleine Produktfamilie mit Betriebsfunktionen für jede Anwendung Die um 45 Grad geneigte Kabeleinführung bietet maximale Flexibilität bei der Installation mit Zusätzliche weiche Gummilager zur Aufnahme von Vibrationen und ZuglastenMaschinen und Systeme werden kompakter, während der Platz für Sensoren schrumpft. Subminiatur-Sensoren der G2S-Produktfamilie verfügen über ein robustes, kompaktes Gehäuse, das in verschiedene Anwendungen mit begrenztem Platz integriert werden kann. Diese Sensoren verfügen über einen großen Erfassungsbereich mit zuverlässiger Objekterkennung.AnwendungenGenaue Ausrichtung der Schalen mit intelligenter Erkennungsbefestigung Erkennung von Solarwafern mit Miniatur-Näherungssensor
Weitere Informationen:
Sensor Art:
Kubisch
Betriebsart:
Hintergrundunterdrückung
Erfassungsbereich:
1 mm → 18 mm
Ausgangstyp:
PNP
Anschluss:
M8-Steckverbinder mit Kabel
Gleichspannung max.:
30V
Anschlusstyp:
3-poliger Steckverbinder
Lichtquelle:
Rotes Licht
IP Schutzart:
IP67
Strom max.:
50 mA
Reaktionszeit:
0,0006 Sekunden
Betriebstemperatur max.:
+50°C
Erfüllte Normen:
CE Certified, UL Certified
Weitere Suchbegriffe: 2103982, Automation, Sensoren, Optische Näherungsschalter, Sick, GTB2SP5311, Automation & Control Gear, Sensors, Photoelectric Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,85*
€ 147,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,48*
€ 145,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,11*
€ 140,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,19*
€ 123,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,89*
€ 111,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.