Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrelec MA Reihenklemme mit Sicherungshalter Grau, 4mm², 630 V / 6.3A, Schraubanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2104570
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     1SNA115657R2500
EAN/GTIN:
     5059040054394
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
entrelec reihenklemme
Farbe = Grau
Serie = MAAWG
Anschlussart = Schrauben
Kabelquerschnitt = 4 mm², 6mm²
Abgesichert = Ja
Betriebsspannung = 630 VA
Raster = 8mm
Betriebstemperatur min. = -55°C
Betriebstemperatur max. = +110°C

Zugelassen von UL und CSA. Hebelbetätigung mit Sicherung. ABB-Serie von abgesicherten Klemmen mit einem hebelbetätigten Sicherungsträger. Das Standardprodukt nimmt Sicherungen von 20 x 5 mm und 25 x 5 mm auf. Klemmen mit Sicherungsausfall-Melder eignen sich nur für Sicherungseinsätze von 20 x 5 mm. Klemmen mit Sicherungsausfall-Melder sind sowohl mit LED (24 V dc Betrieb) als auch mit Glimmlampe (110-220 V Betrieb) erhältlich.
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Serie:
MAAWG
Anschlussart:
Schrauben
Kabelquerschnitt:
4 mm², 6mm²
Abgesichert:
Ja
Betriebsspannung:
630 VA
Raster:
8mm
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen grau, 2104570, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Entrelec, 1SNA115657R2500, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 3,476* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 25,46*
€ 30,30
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 25,11*
€ 29,88
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 23,61*
€ 28,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 21,96*
€ 26,13
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 21,35*
€ 25,41
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 17,38*
€ 20,68
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
563693
ab € 3,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.