Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Europa RCBO EUC7R. EUC7R FI/LS-Schalter 6A, 1-polig Typ AC, Empfindlichkeit 30mA, DIN-Schienen-Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2104743
Hersteller:
     Europa
Herst.-Nr.:
     EUC7RC.6/1CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter
Strom = 6A
Polzahl = 1
Auslöseempfindlichkeit = 30mA
Auslösecharakteristik = Typ AC
Reihe = EUC7R.
Überlastschaltertyp = RCBO
Serie = EUC7R
AC-Nennspannung = 240V
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Gesamtabmessungen = 119 x 18 x 66mm

Die Serie Europa EUC7R Typ AC RCBO hat einen Nennstrom von 6 A und einen Nennbetriebsstrom von 30 mA. Er hat 1-polig und eine Nenn-Kurzschlussleistung von 10 kA. Dieser RCBO hat eine C-Kennlinie.Standard-Auslösezeit 1 x IΔN: ≤ 300 ms Standard-Auslösezeit 5 x IΔN: ≤ 40 ms Nennspannung (Ue): 230 V ac (240) Terminal Schutz: IP20
Weitere Informationen:
Strom:
6A
Polzahl:
1
Auslöseempfindlichkeit:
30mA
Auslösecharakteristik:
Typ AC
Reihe:
EUC7R.
Überlastschaltertyp:
RCBO
Serie:
EUC7R
AC-Nennspannung:
240V
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Gesamtabmessungen:
119 x 18 x 66mm
Weitere Suchbegriffe: Wiedereinschaltsystem, fi leitungsschutzschalter, 2104743, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, FI/LS-Schalter, Europa, EUC7RC61CA, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, RCBOs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,06*
€ 96,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,35*
€ 90,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,04*
€ 85,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,96*
€ 72,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.