| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2104951 Herst.-Nr.: SKN 240/16 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Montage-Typ = Schraubmontage Gehäusegröße = E 15 Dauer-Durchlassstrom max. = 500A Spitzen-Sperrspannung periodisch = 1600V Diodenkonfiguration = Einfach Gleichrichter-Typ = Hochspannung Diode Typ = Rectifier Pinanzahl = 2 Anzahl der Elemente pro Chip = 1
Die SEMIKRON SKN 240 ist eine STUD-Diode und kann für Anwendungen wie die Gleichrichtung mit hoher Leistung verwendet werden. Diese werden in einem hermetisch gekapselten Metallgehäuse mit Glas als Isolator geliefert.Sperrspannung = bis zu 1800 V Weitere Informationen: | | Montage-Typ: | Schraubmontage | Gehäusegröße: | E 15 | Dauer-Durchlassstrom max.: | 500A | Spitzen-Sperrspannung periodisch: | 1600V | Diodenkonfiguration: | Einfach | Gleichrichter-Typ: | Hochspannung | Diode Typ: | Rectifier | Pinanzahl: | 2 | Anzahl der Elemente pro Chip: | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2104951, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Schottky-Dioden und Gleichrichter, Semikron, SKN24016, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Schottky Diodes & Rectifiers |
| | |
| |