Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET PME271 X2 Metallpapierkondensator 220nF ±10% / 275V ac, THT Raster 20.3mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-210522
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     PME271M622KR30
EAN/GTIN:
     5059043930701
Suchbegriffe:
Metallpapierkondensator
metallpapierkondensator
Kapazität = 220nF
Spannung = 275V ac
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = PME271
Anschlussraster = 20.3mm
Entstörklasse = X2
Länge = 24mm
Tiefe = 11.3mm
Höhe = 16.5mm
Abmessungen = 24 x 11.3 x 16.5mm
Anschlussdurchmesser = 0.8mm

Alle Synchronmotoren müssen zur Erzielung der Drehbewegung mit geeigneten Phasenschieber-Kondensatoren verwendet werden. Synchronmotoren für umkehrbare Einzelspannungen. Synchronmotoren mit Drehmomenten zwischen 12mNm und 106mNm. Die Motoren sind für höhere Drehmomente ausgelegt als die Zweispannungsversion. Sie sind für den Betrieb mit 220 bis 240V AC bestimmt, die Synchrondrehzahl wird jedoch auch bei weitaus geringeren Spannungen aufrecht erhalten, bei einer entsprechenden Verringerung des Arbeitsdrehmoments. Der Motor Typ 1 wird in Reihe geschaltet und kann mit Synchrongetriebe verwendet werden. Die Motoren Typ 2-4 sind für Parallelanschluss ausgelegt und sind nicht passend für das Synchrongetriebe. Detaillierte Zeichnungen siehe Datenblatt.
Weitere Informationen:
Kapazität:
220nF
Spannung:
275V ac
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
PME271
Anschlussraster:
20.3mm
Entstörklasse:
X2
Länge:
24mm
Tiefe:
11.3mm
Höhe:
16.5mm
Abmessungen:
24 x 11.3 x 16.5mm
Anschlussdurchmesser:
0.8mm
Weitere Suchbegriffe: 210522, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, KEMET, PME271M622KR30, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,894* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,48*
€ 19,6112
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 14,95*
€ 17,7905
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,23*
€ 12,1737
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,96*
€ 11,8524
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,10*
€ 8,449
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 5,53*
€ 6,5807
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,47*
€ 5,3193
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.