Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 2 x LED Lichtleiste, 230 V / 55 W, 83 mm x 96 mm x 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2105497
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2105497
EAN/GTIN:
     5059044242711
Suchbegriffe:
Lichtleiste
Linienleuchte
lichtleiste led 6000k
lichtleiste led
Typ = Feuchtraumleuchte
Länge = 1200 mm
Breite = 96 mm
Tiefe = 83 mm
Leistung = 55 W
Anzahl der Lampen = 2
Farbton = Kaltweiß
Farbtemperatur = 6500K
Nennspannung = 240 V
Korrosionsschutz = Ja
Schutzart = IP65
Better World-Produkt = Ja
EU-Energieeffizienzklasse = D

LED-Leistenleuchten von RS ProRS Pro hat seine Serie von Leistenleuchten erweitert. Wir freuen uns, Ihnen unsere neue Serie von Einzel- und Doppelbatten-Leuchten vorstellen zu können, die ideal für Deckenanwendungen sind. Diese Leuchten haben eine Nennspannung von 240 V und eine Auswahl an Wattleistungen von 27 W bis 80 W. Die LEDs erzeugen ein klares weißes Licht und eignen sich daher für die Beleuchtung von Räumen, Fluren oder Außengebäuden.Warum sollten Sie sich für eine LED-Beleuchtung entscheiden?LED-Beleuchtung hat viele Vorteile gegenüber herkömmlichen Leuchtstoff- und Glühlampen. Sie sind bis zu 50 % effizienter, erzeugen brillantes Licht, eine enorme Verbesserung gegenüber natürlichem Licht und verschwendet sehr wenig Energie. Bei Deckenanwendungen beleuchten LEDs große Bereiche und haben eine beeindruckende Lebensdauer. Eigenschaften und Vorteile• LED-Röhre• Einfach- oder Zweifachleiste• Energieersparnis von bis zu 50 % im Vergleich zu Leuchtstofflampen• Treiber mit ENEC-Zulassung• Großer Spannungsbereich (100-240 V), mit integriertem Niederspannungsschutzgerät• Betriebstemperatur von -25 °C bis +50 °C.• Verbesserte Installationskonstruktion. 2-teilige Montage ermöglicht eine schnellere Installation• Lieferung mit manipulationssicheren Edelstahlclips• Kompatibel mit der Besa Box-Montage• IP65Einzelne LED-Leiste• Länge: 600 mm, 27 W; RS Best.-Nr.: (210-5492) 210-5492• Länge: 1200 mm, 40 W; RS Best.-Nr.: (210-5495) 210-5495• Länge: 1500 mm, 40 W; RS Best.-Nr.: (210-5499) 210-5499• Länge: 1800 mm, 60 W; RS Best.-Nr.: (210-5503) 210-5503Doppel-LED-Leiste• Länge: 1200 mm, 55 W; RS Best.-Nr.: (210-5497) 210-5497• Länge: 1500 mm, 55 W; RS Best.-Nr.: (210-5501) 210-5501• Länge: 1800 mm, 80 W; RS Best.-Nr.: (210-5505) 210-5505AnwendungenGeschäftsstellenKaltlagerungs-SuperstoresSportanlagenAußenbereicheLebensmittelzubereitungWarum würden Sie sich für RS Pro für LED-Leistenleuchten entscheiden?Unser umfangreiches Sortiment stellt sicher, dass wir Ihre ideale Lösung zur Verfügung haben. Unser Angebot wurde erheblich verbessert, sodass Sie ganz einfach Ihr Wunschlicht auswählen können. Unsere Produkte werden mit technischen Informationen und Kundenservice unterstützt, den Sie sicher schätzen werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Feuchtraumleuchte
Länge:
1200 mm
Breite:
96 mm
Tiefe:
83 mm
Leistung:
55 W
Anzahl der Lampen:
2
Farbton:
Kaltweiß
Farbtemperatur:
6500K
Nennspannung:
240 V
Korrosionsschutz:
Ja
Schutzart:
IP65
Better World-Produkt:
Ja
EU-Energieeffizienzklasse:
D
Weitere Suchbegriffe: lichtleiste, 2105497, Beleuchtung, Leuchten, Lichtleisten, RS PRO, BR4114T, Lighting, Light Fittings, Fixtures & Luminaires, Batten Lights
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,80*
€ 83,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,47*
€ 81,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,39*
€ 69,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,07*
€ 60,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.