| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2105859 Herst.-Nr.: HW1Z-P1F2PQ4R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Versorgungsspannung = 12 → 24 V IP Schutzart = IP65 dB in 1 Meter Abstand = 64 dB, 70 dB Stromart = DC Anzahl der Töne = 1 Anwendungsart = Signalhupe Serie = HW1Z
Der beleuchtete IDEC-Summer bietet intermittierenden Klang mit wasserdichter Bauweise. Sie ist rot mit einer Nennspannung von 12-24 V dc. Er kann leicht an engen Stellen installiert werden.Kombinierter Summer und Meldeleuchte Einfache Verdrahtung und enge Einbaustellen Lampe- und Summerfunktionen sind integriert Frontplattenfront IP65 Durch die Installation einer optionalen Terminal Gummimanschette wird die Klemme auf erweitert IP54 Erfüllt die neue EU-Sicherheitsnorm für Aufzüge Weitere Informationen: | | Versorgungsspannung: | 12 → 24 V | IP Schutzart: | IP65 | dB in 1 Meter Abstand: | 64 dB, 70 dB | Stromart: | DC | Anzahl der Töne: | 1 | Anwendungsart: | Signalhupe | Serie: | HW1Z |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Summer, alarm summer 24v, alarm summer, 2105859, Automation, Signalgeber, Sirenen, Idec, HW1ZP1F2PQ4R, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 22,98* | € 32,56* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 35,35* | € 47,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 34,65* | € 47,34* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 42,14* | € 59,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 125,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|