Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Passive Bauelemente
>
Kondensator
>
Elektrolytkondensator
>
Panasonic Elko
>
Artikel
Panasonic ZT, SMD Hybrid Polymerkondensator 330μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm, -55°C → +125°C
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-2105968
Hersteller:
Panasonic
Herst.-Nr.:
EEHZT1E331V
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Technologie = Hybrid
Kapazität = 330µF
Spannung = 25V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 16mΩ
Anschlussraster = 4.6mm
Toleranz = ±20%
Länge = 10.5mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Abmessungen = 10 x 10.5mm
Serie = ZT
Elektrolyt-Typ = Fest
Brummstrom = 3.5A
Weitere Informationen:
Technologie:
Hybrid
Kapazität:
330µF
Spannung:
25V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
16mΩ
Anschlussraster:
4.6mm
Toleranz:
±20%
Länge:
10.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Abmessungen:
10 x 10.5mm
Serie:
ZT
Elektrolyt-Typ:
Fest
Brummstrom:
3.5A
... >
Passive Bauelemente
>
Kondensatoren
>
Polymerkondensatoren
Weitere Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
,
Elko
,
Panasonic Elko
,
Radial Kondensator
,
Chip-Kondensator
,
SMD Kondensator
,
330µf 25v smd elko
,
becherelko
,
becherelko 330µf
,
2105968
,
Passive Bauelemente
,
Kondensatoren
,
Polymerkondensatoren
,
Panasonic
,
EEHZT1E331V
,
Passive Components
,
Capacitors
,
Polymer Capacitors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,26*
Lager 2805
500
€ 6,90*
ab € 1,09*
€ 1,35*
Lager 139
1 Tag
44
1
€ 14,99*
ab € 0,977*
€ 3,63*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück (
entspricht € 630,00* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PANASONIC 25SVF330M KONDENSATOR, 330æF, 25V
Panasonic
25SVF330M
ab € 0,818*
Ähnlich
Panasonic SVPF, SMD Polymerkondensator 330μF ±20% / 25V dc, Ø 10mm, -55°C → +105°C
Panasonic
25SVPF330M
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen