Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ZT, SMD Hybrid Polymerkondensator 100μF ±20% / 50V dc, Ø 10mm, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2105970
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZT1H101P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Becherelko
Technologie = Hybrid
Kapazität = 100µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 23mΩ
Anschlussraster = 4.6mm
Toleranz = ±20%
Länge = 10.2mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Abmessungen = 10 x 10.2mm
Serie = ZT
Elektrolyt-Typ = Fest
Brummstrom = 2.9A

Der Typ ZT von Panasonic verwendet Hybridtechnologie. Er hat eine Nennspannung von 50 V und eine Kapazität von 100 uF mit einem maximalen Temperaturbereich von 125 °C. Sie bietet hohe Sicherheit mit kompakter Bauweise. Er hat einen ESR-Wert von 23 mOhm mit über allen Abmessungen von 10 x 10,2 mm.Lebensdauer: 4000 h bei 125 °C. Höherer Brummstrom (75 % bis 118 % höher als Serie ZC) Vibrationsfestes Produkt ist auf Anfrage erhältlich. AEC-Q200-konform RoHS-konform
Weitere Informationen:
Technologie:
Hybrid
Kapazität:
100µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
23mΩ
Anschlussraster:
4.6mm
Toleranz:
±20%
Länge:
10.2mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Abmessungen:
10 x 10.2mm
Serie:
ZT
Elektrolyt-Typ:
Fest
Brummstrom:
2.9A
Weitere Suchbegriffe: Elektrolytkondensator, Elko, Panasonic Elko, Radial Kondensator, Chip-Kondensator, SMD Kondensator, elektrolytkondensator 100 µf 50 v, becherelko, becherelko 50 v, 2105970, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, EEHZT1H101P, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
500
Frei Haus
ab € 0,87*
€ 1,09*
500
€ 6,90*
ab € 0,89*
€ 1,12*
45 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 0,779*
€ 3,05*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 545,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.