Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ZT, SMD Hybrid Polymerkondensator 82μF ±20% / 63V dc, Ø 10mm, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2106004
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZT1J820V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
panasonic smd kondensator
chip kondensator
Technologie = Hybrid
Kapazität = 82µF
Spannung = 63V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 25mΩ
Anschlussraster = 3.1mm
Toleranz = ±20%
Länge = 10.5mm
Betriebstemperatur max. = +125°C
Abmessungen = 10 x 10.5mm
Serie = ZT
Elektrolyt-Typ = Fest
Brummstrom = 2.8A
Weitere Informationen:
Technologie:
Hybrid
Kapazität:
82µF
Spannung:
63V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
25mΩ
Anschlussraster:
3.1mm
Toleranz:
±20%
Länge:
10.5mm
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Abmessungen:
10 x 10.5mm
Serie:
ZT
Elektrolyt-Typ:
Fest
Brummstrom:
2.8A
Weitere Suchbegriffe: 2106004, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, EEHZT1J820V, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.