Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic ZT, SMD Hybrid Polymerkondensator 270μF ±20% / 35V dc, Ø 10mm, -55°C → +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2106011
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EEHZT1V271P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
SMD Kondensator
panasonic smd kondensator
chip kondensator
Technologie = Hybrid
Kapazität = 270µF
Spannung = 35V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand = 16mΩ
Anschlussraster = 3.1mm
Toleranz = ±20%
Länge = 10.2mm
Höhe = 10mm
Abmessungen = 10 x 10.2mm
Serie = ZT
Elektrolyt-Typ = Fest
Brummstrom = 3.5A
Weitere Informationen:
Technologie:
Hybrid
Kapazität:
270µF
Spannung:
35V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Äquivalenter Serienwiderstand:
16mΩ
Anschlussraster:
3.1mm
Toleranz:
±20%
Länge:
10.2mm
Höhe:
10mm
Abmessungen:
10 x 10.2mm
Serie:
ZT
Elektrolyt-Typ:
Fest
Brummstrom:
3.5A
Weitere Suchbegriffe: smd kondensator 35v, 2106011, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Polymerkondensatoren, Panasonic, EEHZT1V271P, Passive Components, Capacitors, Polymer Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,88*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.