Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
RS PRO LED Signalleuchte Rot, 48V ac/dc / 990mcd, Ø 10mm x 24mm, Sockel BA9s
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-210636
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
210636
EAN/GTIN:
5056070962286
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Nennspannung = 48V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Rot
Intensität = 990mcd
Lampensockel = BA9s
Chiptyp = Single Chip
Durchmesser = 10mm
Länge = 24mm
Wellenlänge Spitze = 630nm
Lebensdauer = 100000h
LED-Signalleuchte von RS Pro. RS PRO RS Pro bietet eine Reihe von hochwertigen und hochwertigen LED-Signalleuchten. Diese BA9s-Anzeigelampen verfügen über eine einzelne Chip-LED mit integriertem Reflektor, der die Helligkeit und Intensität optimiert und gleichzeitig einen niedrigen Energieverbrauch aufrechterhält. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Fantastische Lebensdauer von 100000 Stunden durch diese LEDs ;/li> ;li>In dieser Serie werden verschiedene Lichtausgangsfarben angeboten ;/li> ;li>Bei der Ausführung für 48 und 60 V können die polaritätsrichtigen Anschlüsse für den DC-Betrieb an jeden Kontakt angeschlossen werden ;/li> ;li>In der Serie sind Ausführungen für 12, 24, 28, 48, 60 V ac/dc und 130, 230 V ac erhältlich ;/li> ;li>Verschiedene MCD-Intensitäten (millicandela) in dieser Serie. Diese Maßeinheit wirkt sich auf die Helligkeit der LED aus. ;/li> ;/ul>. Anwendungen. Diese LED-Reflektorlampen werden in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt, wie z. B.: ;ul> ;li>Telefon-Voicemail-Systeme ;/li> ;li>Kfz ;/li> ;li>Verkaufsautomaten und Kioske ;/li> ;li>Industriell ;/li> ;/ul>. Warum RS Pro?. RS Pro ist unsere eigene Marke von hochwertigen Produkten und bietet Ihnen ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Unser breites Sortiment an Produkten wurde entwickelt, um hohen Industriestandards zu entsprechen, so dass Sie für zuverlässige und robuste Lösungen sorgen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
48V ac/dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Rot
Intensität:
990mcd
Lampensockel:
BA9s
Chiptyp:
Single Chip
Durchmesser:
10mm
Länge:
24mm
Wellenlänge Spitze:
630nm
Lebensdauer:
100000h
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigelampen und Zubehörteile
>
Signalleuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
,
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
led 48v ba9s rot
,
led ba9s
,
ba9s 48v
,
210636
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigelampen und Zubehörteile
,
Signalleuchten
,
RS PRO
,
SR48BA9A
,
Displays & Optoelectronics
,
Indicators & Indicator Components
,
Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,37*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec Anzeigenlampen-Fassung, BA9s, Leiterplattenmontage, Ø 10mm, Lötanschluss, L. 28mm 8mm, Loch ø 2 x 0.7mm
Orbitec
DO9869 (126975)
ab € 6,86*
Zubehör
RS PRO Anzeigenlampen-Fassung, BA9, Ø 10.3mm, L. 20mm
RS Pro
4389515
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen