Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator, 4 → 15kΩ / 3 → 15Ω, 3.5W, 1012Ω / 1.5Ω Gehäusemontage 40mA 74 x 41.5 x 36mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2106475
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     N35A002F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anpassungs-Transformator
Anpassungstrafo
Anpassungstransformator
Netztrafo
Primär-Impedanz = 4 → 15kΩ
Sekundär-Impedanz = 3 → 15Ω
Primär-Gleichstromwiderstand = 1012Ω
Nennleistung = 3.5W
Nennstrom = 40mA
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 1.5Ω
Abmessungen = 74 x 41.5 x 36mm
Montagetyp = Gehäusemontage
Gewicht = 250g
Tiefe = 36mm
Länge = 74mm
Breite = 41.5mm
Primärnennstrom = 40mA

In den Attributen genannte Impedanzbereiche stehen zur Wahl zwischen mehreren spezifischen Werten, innerhalb der Bereiche, abhängig von den verwendeten Anzapfungen. 3,5 W NF-Trafos mit mehreren Ausgangsanzapfungen. Dieser Transformator von OEP mit mehreren Anzapfungen eignet sich zum Anschluss von 3–15-Ω-Mikrofonspulen an hochohmige Ausgänge (4–15 kΩ) von Audioverstärkern. Dieser Trafo für Chassismontage eignet sich für verschiedene Verstärkerkonfigurationen.
Weitere Informationen:
Primär-Impedanz:
4 → 15kΩ
Sekundär-Impedanz:
3 → 15Ω
Primär-Gleichstromwiderstand:
1012Ω
Nennleistung:
3.5W
Nennstrom:
40mA
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
1.5Ω
Abmessungen:
74 x 41.5 x 36mm
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gewicht:
250g
Tiefe:
36mm
Länge:
74mm
Breite:
41.5mm
Primärnennstrom:
40mA
Weitere Suchbegriffe: Netztransformator, Trafo, Transformator, oep trafo, netztrafo, 2106475, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, N35A002F, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,58*
€ 39,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,61*
€ 36,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,09*
€ 28,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,36*
€ 24,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.