Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator / 3Ω, 2W, 0.39Ω / 0.47Ω Gehäusemontage 65 x 40 x 37mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OEP Audio-Transformator / 3Ω, 2W, 0.39Ω / 0.47Ω Gehäusemontage 65 x 40 x 37mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2106481
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     TF021
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Sekundär-Impedanz = 3Ω
Primär-Gleichstromwiderstand = 0.39Ω
Nennleistung = 2W
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 0.47Ω
Abmessungen = 65 x 40 x 37mm
Montagetyp = Gehäusemontage
Gewicht = 130g
Tiefe = 37mm
Länge = 65mm
Breite = 40mm
Windungsverhältnis = 1:1

Lautsprecher-Trenntransformator 3W. Ein 1 : 1 Trenntransformator eignet sich zur Potentialtrennung von 3 Ω Lautsprechern, liefert aber auch gute Ergebnisse bis zu 15 Ω.
Weitere Informationen:
Sekundär-Impedanz:
Primär-Gleichstromwiderstand:
0.39Ω
Nennleistung:
2W
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
0.47Ω
Abmessungen:
65 x 40 x 37mm
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gewicht:
130g
Tiefe:
37mm
Länge:
65mm
Breite:
40mm
Windungsverhältnis:
1:1
Weitere Suchbegriffe: oep trafo, netztrafo, 2106481, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, TF021, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,42*
€ 37,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,21*
€ 30,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.