Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator / 8Ω, 5W, 79Ω / 1.3Ω Gehäusemontage 81.5 x 45.5 x 39mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OEP Audio-Transformator / 8Ω, 5W, 79Ω / 1.3Ω Gehäusemontage 81.5 x 45.5 x 39mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2106504
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     P74A001F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Sekundär-Impedanz = 8Ω
Primär-Gleichstromwiderstand = 79Ω
Nennleistung = 5W
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 1.3Ω
Abmessungen = 81.5 x 45.5 x 39mm
Montagetyp = Gehäusemontage
Gewicht = 350g
Tiefe = 39mm
Länge = 81.5mm
Breite = 45.5mm

Diese Transformatoren sind für 100 V-Leitungen entworfen; sie sind nicht für andere Spannungen geeignet. 100 V Leitungstrafo. Diese 100-V-Leitungstrafos werden Ihnen von OEP präsentiert und sind für den Anschluss von Lautsprechern an den 100-V-Leitungsausgang von Leistungsverstärkern konzipiert. Die Serie der 100-V-Leitungstrafos von OEP beinhaltet die folgenden Produkte:. • ; 210-6497 210-6497 ist ein 2-W-Leitungstrafo für 8-Ω-Lautsprecher. • ; 210-6504 210-6504 ist ein 5-W-Leitungstrafo für 8-Ω-Lautsprecher. • ; 210-6526 210-6526 ist ein 10-W-Leitungstrafo für 8-Ω-Lautsprecher. • ; 210-6532 210-6532 ist ein für 4-, 8- oder 16-Ω-Lautsprecher geeigneter universaler Typ mit Anzapfungen, um 1, 2, 5, 15 oder 30 W zu liefern.
Weitere Informationen:
Sekundär-Impedanz:
Primär-Gleichstromwiderstand:
79Ω
Nennleistung:
5W
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
1.3Ω
Abmessungen:
81.5 x 45.5 x 39mm
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gewicht:
350g
Tiefe:
39mm
Länge:
81.5mm
Breite:
45.5mm
Weitere Suchbegriffe: oep trafo, netztrafo, 2106504, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, P74A001F, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,06*
€ 56,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,51*
€ 48,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.