Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OEP Audio-Transformator / 8Ω, 10W, 37Ω / 0.5Ω Gehäusemontage 88 x 50 x 44mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
OEP Audio-Transformator / 8Ω, 10W, 37Ω / 0.5Ω Gehäusemontage 88 x 50 x 44mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2106526
Hersteller:
     OEP
Herst.-Nr.:
     N35A001F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Sekundär-Impedanz = 8Ω
Primär-Gleichstromwiderstand = 37Ω
Nennleistung = 10W
Sekundär-Gleichstromwiderstand = 0.5Ω
Abmessungen = 88 x 50 x 44mm
Montagetyp = Gehäusemontage
Gewicht = 400g
Tiefe = 44mm
Länge = 88mm
Breite = 50mm

Diese Transformatoren sind für 100 V-Leitungen entworfen; sie sind nicht für andere Spannungen geeignet. 100 V Leitungstrafo. Diese 100-V-Leitungstrafos werden Ihnen von OEP präsentiert und sind für den Anschluss von Lautsprechern an den 100-V-Leitungsausgang von Leistungsverstärkern konzipiert. Die Serie der 100-V-Leitungstrafos von OEP beinhaltet die folgenden Produkte:. • ; 210-6497 210-6497 ist ein 2-W-Leitungstrafo für 8-Ω-Lautsprecher. • ; 210-6504 210-6504 ist ein 5-W-Leitungstrafo für 8-Ω-Lautsprecher. • ; 210-6526 210-6526 ist ein 10-W-Leitungstrafo für 8-Ω-Lautsprecher. • ; 210-6532 210-6532 ist ein für 4-, 8- oder 16-Ω-Lautsprecher geeigneter universaler Typ mit Anzapfungen, um 1, 2, 5, 15 oder 30 W zu liefern.
Weitere Informationen:
Sekundär-Impedanz:
Primär-Gleichstromwiderstand:
37Ω
Nennleistung:
10W
Sekundär-Gleichstromwiderstand:
0.5Ω
Abmessungen:
88 x 50 x 44mm
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gewicht:
400g
Tiefe:
44mm
Länge:
88mm
Breite:
50mm
Weitere Suchbegriffe: oep trafo, netztrafo, 2106526, Stromversorgungen & Transformatoren, Transformatoren, Audio-Transformatoren, OEP, N35A001F, Power Supplies & Transformers, Transformers, Audio Transformers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,02*
€ 55,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,66*
€ 49,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.