Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Blau 12V, Montage-Ø 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-210686
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     210686
EAN/GTIN:
     5056070962330
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V
Farbe des abgegebenen Lichts = Blau
Montagebohrung Durchmesser = 14mm
Lampentyp = LED
Schutzart = IP67
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 16 → 20mA
Intensität = 1500mcd
Länge = 47mm

Befestigungsmutter, Unterlegscheiben und Dichtung. LED-Signalleuchten, 14 mm Montagebohrung, 12- und 24 Vdc-Ausführungen, ultrahell. Diese von RS Pro präsentierten LED-Anzeigen verfügen über Lötanschlüsse, schwarze oder verchromte Einfassungen und sind gemäß IP67 vor eindringenden Medien geschützt. Sind deshalb für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen geeignet. LED-Anzeigen von RS Pro sorgen für einen hohen Grad an Helligkeit und eine lange Lebensdauer. Eigenschaften und Vorteile. Ultrahelle LED-Anzeige. Hell-seidenmatte oder schwarzverchromte 16 mm-Messingeinfassung, versenkt. 10 mm-Objektiv. Schutzart IP67 (Frontplatte). Bei Sonnenlicht ablesbar
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V
Farbe des abgegebenen Lichts:
Blau
Montagebohrung Durchmesser:
14mm
Lampentyp:
LED
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
16 → 20mA
Intensität:
1500mcd
Länge:
47mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, signalleuchte 12v, led anzeigelampen, 210686, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q14P1CXXVB12E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,93*
€ 28,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 15 Stück
€ 20,92*
€ 24,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2394256
ab € 0,0616*
Zubehör
RS Pro
2082458
ab € 5,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.