Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Gelb 12V, Montage-Ø 14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-210692
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     210692
EAN/GTIN:
     5056070962347
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 12V
Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb
Montagebohrung Durchmesser = 14mm
Lampentyp = LED
Schutzart = IP67
Blendenform = Erhaben
Blendenfarbe = Schwarz
Nennstrom = 16 → 20mA
Intensität = 2500mcd
Länge = 47mm

Befestigungsmutter, Unterlegscheiben und Dichtung. LED-Signalleuchten, 14 mm Montagebohrung, 12- und 24 Vdc-Ausführungen, ultrahell. Diese von RS Pro präsentierten LED-Anzeigen verfügen über Lötanschlüsse, schwarze oder verchromte Einfassungen und sind gemäß IP67 vor eindringenden Medien geschützt. Sind deshalb für den Einsatz in rauen Umgebungsbedingungen geeignet. LED-Anzeigen von RS Pro sorgen für einen hohen Grad an Helligkeit und eine lange Lebensdauer. Eigenschaften und Vorteile. Ultrahelle LED-Anzeige. Hell-seidenmatte oder schwarzverchromte 16 mm-Messingeinfassung, versenkt. 10 mm-Objektiv. Schutzart IP67 (Frontplatte). Bei Sonnenlicht ablesbar
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V
Farbe des abgegebenen Lichts:
Gelb
Montagebohrung Durchmesser:
14mm
Lampentyp:
LED
Schutzart:
IP67
Blendenform:
Erhaben
Blendenfarbe:
Schwarz
Nennstrom:
16 → 20mA
Intensität:
2500mcd
Länge:
47mm
Weitere Suchbegriffe: Meldelampe, Meldeleuchte, Signalleuchte, rs pro led anzeigelampe gelb, led anzeigelampen, led anzeigelampen 12v, 210692, Displays und Optoelektronik, Anzeigelampen und Zubehörteile, Anzeigen Schalttafelmontage, RS PRO, Q14P1BXXVY12E, Displays & Optoelectronics, Indicators & Indicator Components, Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,21*
€ 21,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 250 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
2394256
ab € 6,16*
Zubehör
RS Pro
2082458
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.