Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 2245 Kupfer Abschirmband leitend, Stärke 0.035mm, 12mm x 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2107019
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     2245 12MMx20M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abschirmband
ESD-Klebeband
Kupfer-Klebeband
Kupferklebeband
Folienstärke = 0.035mm
Breite = 12mm
Länge = 20m
Leitfähigkeit = Leitfähig
Materialbeschichtung = Ohne
Modellnummer = 2245

3M KupferDas 3M 12 x 20 mm leitfähige Band wird durch Auftragen von Klebstoff auf eine geprägte 0,035-mm-Kupferfolie hergestellt. Es hat eine hohe Leitfähigkeit, da das geprägte Grundmaterial in direktem Kontakt mit dem Anhänger steht.Eigenschaften und Vorteile• Glatte Kupferbänder, einseitig mit leitfähigem Acrylklebstoff beschichtet • entwickelt für elektromagnetische oder funkelektrische Abschirmungsanwendungen • Sehr beständig gegen Lösungsmittel, UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Schimmel • Geeignet zum Löten • Schwer entflammbar • RoHS-konformAnwendungenDas weiche Aluminiumfolienband leitet die Wärme über die Oberfläche der Folienrückseite ab, um Hitzepunkte zu reduzieren und das Objekt vor den Auswirkungen hoher Temperaturen zu schützen. Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Mit einer riesigen Auswahl an vielseitigen und Spezialbändern unterstützt 3M dutzende Branchen und Anwendungen, von der robusten Konstruktion bis hin zum Heimwerkerbau im Haus. Egal, was Sie benötigen, 3M liefert ein Klebeband, das Sie nicht im Stich lässt.Similar 3M Tapes in this Range• (210-7019) 210-7019 is a 3M 2245 Conductive Copper Tape, 12mm x 20m • (210-7020) 210-7020 is a 3M 2245 Conductive Copper Tape, 19mm x 20m • (210-7021) 210-7021 is a 3M 2245 Conductive Copper Tape, 25mm x 20m • (210-7022) 210-7022 is a 3M 2245 Conductive Copper Tape, 6mm x 20m
Weitere Informationen:
Folienstärke:
0.035mm
Breite:
12mm
Länge:
20m
Leitfähigkeit:
Leitfähig
Materialbeschichtung:
Ohne
Modellnummer:
2245
Weitere Suchbegriffe: abschirmband kupfer, esd klebeband, scotch abschirmband, 2107019, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Metallische Bänder, 3M, 224512MMx20M, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Metallic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 77,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,30*
€ 89,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,88*
€ 80,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,43*
€ 69,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.