Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M 425 Aluband Aluminiumband nichtleitend, Stärke 0.11mm, 25mm x 10m, -54°C bis +149°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2107023
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     425 25x10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alu Klebeband
Aluband
Alufolienband
Aluklebeband
Klebebandtyp = Aluminiumband
Folienstärke = 0.11mm
Breite = 25mm
Länge = 10m
Leitfähigkeit = Nichtleitend
Klebermaterial = Acryl
Materialbeschichtung = Ohne
Zugfestigkeit = 48N/cm
Temperaturbeständigkeit max. = +149°C
Temperaturbeständigkeit min. = -54°C
Modellnummer = 425

3M AluminiumklebebandDas 3M 25 x 10 mm Aluminiumfolienband in Kombination mit einem speziellen transparenten Synthetik-Acrylklebstoff macht dieses Produkt zum besten Universalfolienprodukt.Eigenschaften und Vorteile• Niedrige Entflammbarkeit • Innen- und Außeneinsatz • Silber in FarbeAnwendungenDas weiche Aluminiumfolienband leitet die Wärme über die Oberfläche der Folienrückseite ab, um Hitzepunkte zu reduzieren und das Objekt vor den Auswirkungen hoher Temperaturen zu schützen. Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Mit einer riesigen Auswahl an vielseitigen und Spezialbändern unterstützt 3M dutzende Branchen und Anwendungen, von der robusten Konstruktion bis hin zum Heimwerkerbau im Haus. Egal, was Sie benötigen, 3M liefert ein Klebeband, das Sie nicht im Stich lässt.
Weitere Informationen:
Klebebandtyp:
Aluminiumband
Folienstärke:
0.11mm
Breite:
25mm
Länge:
10m
Leitfähigkeit:
Nichtleitend
Klebermaterial:
Acryl
Materialbeschichtung:
Ohne
Zugfestigkeit:
48N/cm
Temperaturbeständigkeit max.:
+149°C
Temperaturbeständigkeit min.:
-54°C
Modellnummer:
425
Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Klebeband, Aluminiumband, Aluminiumklebeband, scotch alu klebeband, alu klebeband, aluklebeband 25x50mm, 2107023, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Metallische Bänder, 3M, 42525x10, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Metallic Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,39*
€ 13,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.