Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Selbstklebender Haken Aufhänger 50 Stk Transparent Kunststoff 50.8mm 50,8 x 50,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ ScotchPad™ Hang Tabs selbstklebende Aufhänger 1075, Transparent, 50.8 mm x 50.8 mm
3M™ ScotchPad™ Hang Tabs selbstklebende Aufhänger 1075, Transparent, 50.8 mm x 50.8 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2107141
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     1075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebe-Haken
Klebehaken
klebe haken
Typ = Aufhänger
Anzahl pro Packung = 50
Material = Kunststoff
Farbe = Transparent
Höhe = 50.8mm
Breite = 50.8mm
Größe = 50,8 x 50,8 mm

3M-AufsteckDie 3M-Hängelasche ist so konzipiert, dass sie an einer Produktoberfläche haftet und dieses Produkt dann zur Anzeige von einem Stift aufgehängt wird. Es besteht aus einem 3M TM Scotchpar TM Polyester, der die abriebfeste Rückseite mit dem konstantesten druckempfindlichen Heißklebesystem ist, das auf eine dicke Top aus Polyester laminiert ist, in der ein Loch für den Stift gestanzt wird.Eigenschaften und Vorteile• Adheres sofort zum Schrumpfen von Verpackungen, Kartons und Produktoberflächen • Starker Abrieb, Kantenriß und geteilte, beständige Rückseite • verfügen über biegbare Laschen • Halten Sie die Produkte dort, wo sie leicht zu sehen sind • Starke Folienkante ist reißfest und reißfest Aufhängelaschen • Stiftleiste aus steiftem Polyester sorgt für eine saubere Produktanzeige • Klares Band verdeckt keine GrafikenAnwendungenDiese Aufhängelaschen sind für den Einsatz mit leichten Gegenständen und Produkten vorgesehen, die auf einer geeigneten Oberfläche angezeigt oder befestigt werden müssen.Warum 3M?3M ist ein zuverlässiger Name für Bänder und Klebstoffe. Ob für industrielle oder sogar private Anwendungen, 3M hat ein Band, das Ihren Anforderungen entspricht. Von der Kfz-Abdeckungs- bis hin zum Bürobedarf - 3M-Bänder sind Millionen von Vertrauen für die get-to-the-Job. RS Components bietet eine Vielzahl von hochwertigen 3M-Bändern an, um den Anforderungen des anspruchsvollsten Kunden gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Typ:
Aufhänger
Anzahl pro Packung:
50
Material:
Kunststoff
Farbe:
Transparent
Höhe:
50.8mm
Breite:
50.8mm
Größe:
50,8 x 50,8 mm
Weitere Suchbegriffe: 2107141, Bürobedarf, Whiteboards, Notiztafeln und Planer, Selbstklebende Haken, 3M, 1075, Office Supplies, White Boards, Notice Boards & Planners, Adhesive Hangers & Clips
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 29,54*
€ 38,83*
8 Tage
100
10
pro Stück
€ 6,95*
ab € 36,85*
€ 50,64*
Lager 108
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 42,95*
€ 57,72*
9 Tage
28
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 49,24*
€ 65,25*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 57,17*
€ 73,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,00*
€ 66,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,90*
€ 54,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,91*
€ 53,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 43,01*
€ 51,18
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.