Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 2213600-7 Kabelspleißverbinder, Wire Splice, Gelb, 12 → 14 AWG, Ø 12.8mm, Ges.L 48mm, 14AWG max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2107253
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2213600-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spleissverbinder
Spleißart = Wire Splice
Drahtgröße = 12 → 14 AWG
Gesamtlänge = 48mm
Minimale Drahtgröße AWG = 12AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 14AWG
Farbe = Gelb
Serie = 2213600-7
Kontaktbeschichtung = Zinn

Die te Connectivity Spleißverbinder sind für größere Drahtgrößen von 12 AWG bis 18 AWG oder 4 mm2 bis 2,5 mm2 geeignet. Alle Spleißverbinder ermöglichen den Drucktastenanschluss mit einer gemeinsamen Zange.Schutzart IP20, IPX5, IPX7 und IPX8 Betriebsbereich: -40 °C und 105 °C.
Weitere Informationen:
Spleißart:
Wire Splice
Drahtgröße:
12 → 14 AWG
Gesamtlänge:
48mm
Minimale Drahtgröße AWG:
12AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
14AWG
Farbe:
Gelb
Serie:
2213600-7
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Weitere Suchbegriffe: 2107253, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Spleißsteckverbinder, TE Connectivity, 22136007, Connectors, Wire Terminals & Splices, Splice Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.