Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Rundsteckverbinder 4-polig / 16.0A Kabelmontage Mit Gewinde IP 67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2107300
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2107300
EAN/GTIN:
     5059044242872
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Anzahl der Kontakte = 4
Montagetyp = Kabelmontage
Kontakt Gender = Male
Anschlussart = Mit Gewinde
Schutzart = IP 67
Nennstrom = 16.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 400,0 V
Verbindungstyp = Gewindekupplung
Gehäusematerial = Kunststoff
Kontakt-Format = 4P
Kontaktbeschichtung = Vergoldet

RS Pro Wir stellen Ihnen die Serie von RS Pro Kabelmontagesteckverbindern vor, die sich ideal für die Montage in Produktions- und Fertigungsumgebungen eignen. Dieser Steckverbinder in Sensorausführung wurde mit einer externen Gewindeschnittstelle entwickelt und ist schnell und einfach zu installieren, spart wertvolle Zeit und Ressourcen und ermöglicht vollständige Flexibilität für den Anschluss und einfache Integration in alle sensorischen oder Automatisierungsanwendungen. Der Rundsteckverbinder erfüllt die Schutzart IP67 und ist daher extrem langlebig, schützt die internen Verbindungen und ist damit eine ideale Lösung, wenn eine robuste und zuverlässige Verbindung in rauen Umgebungen erforderlich ist. Eigenschaften und Vorteile: Dieser leistungsstarke RS Pro Rundsteckverbinder wird mit einem Gewinde geliefert Schnittstellen- und Industriestandard-Kompatibilität Der extrem langlebige Steckverbinder hat ein Nylon-66-Kunststoffgehäuse und ist gemäß IP67 ausgelegt, sodass er ideal für den Einsatz in schwierigen Umgebungen mit extremen Temperaturen, UV- oder Feuchtigkeitseinwirkung oder in Bereichen geeignet ist, in denen Kontakt mit Chemikalien oder Ölen auftreten kann Dank der Gewindeschnittstelle ist sie schnell und einfach zu installieren, was sie benutzerfreundlich macht und wertvolle Installationszeit spart Diese Art von Rundsteckverbinder ist am besten für die Tafel geeignet Montage in Erfassungs- und Automatisierungssystemen in industriellen Umgebungen Isolationswiderstand unter 2000 MΩ Anwendungen: Industrielle Rundsteckverbinder sind robuste und vielseitige Produkte, die Daten, elektrische Signale oder Energie an Maschinen oder Peripheriekomponenten wie Sensoren und Betätigungselemente übertragen. Sie sind in der Regel so konzipiert, dass sie extremen Temperaturänderungen und Feuchtigkeit, der Einwirkung von Chemikalien, Ölen und UV-Strahlung sowie allen Abrieb- oder Verschleißbelastungen standhalten, die durch Maschinenvibrationen verursacht werden können, um den Schutz der internen Drähte zu gewährleisten. Diese Arten von Industriesteckverbindern sind am häufigsten in folgenden Bereichen zu finden: Messtechnik Prozesssteuerung Robotik Montagelinien und Fertigung Fabrikautomation Industrielle Produktion und Automatisierung Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht strengen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Montagetyp:
Kabelmontage
Kontakt Gender:
Male
Anschlussart:
Mit Gewinde
Schutzart:
IP 67
Nennstrom:
16.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
400,0 V
Verbindungstyp:
Gewindekupplung
Gehäusematerial:
Kunststoff
Kontakt-Format:
4P
Kontaktbeschichtung:
Vergoldet
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 2107300, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Industrie / Automation Steckverbinder, RS PRO, WA22J4TK2II, Connectors, Circular Connectors, Industrial Circular Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.