Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Laser Laser-Modul 2.8mW, Ellipse-Strahl Infrarot / 780nm, TTL-Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2107340
Hersteller:
     Global Laser
Herst.-Nr.:
     1260-37-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2107340
Displays und Optoelektronik
Lasermodule und Komponenten
Laser-Module
Zur Ansteuerung von Laser Typ = Diode
Laserfarbe = Infrarot
Abstrahlprofil = Ellipse
Laser Wellenlänge = 780nm
Optische Ausgangsleistung = 2.8mW
Laserklasse = 3R
Anwendung = Ausrichtung
Versorgungsspannung = 3,3 → 5 V

Das Global Laser 2,8 mW Gated Cameo ist ein Miniatur-Laserdiodenmodul mit einem Gewindezylinder für einfache Anbaumontage, das einen guten thermischen Kontakt zwischen Modul und Kühlkörper gewährleistet. Es bietet eine hohe Ausgangsleistungsstabilität mit Überspannungs- und Polaritätsschutz sowie eine elektrische Trennung zwischen Diode und Gehäuse.Zuverlässige Steckverbinderkonstruktion Isoliertes Metallgehäuse Einfache Montage
Weitere Informationen:
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
Diode
Laserfarbe:
Infrarot
Abstrahlprofil:
Ellipse
Laser Wellenlänge:
780nm
Optische Ausgangsleistung:
2.8mW
Laserklasse:
3R
Anwendung:
Ausrichtung
Versorgungsspannung:
3,3 → 5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,68*
€ 213,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 176,92*
€ 210,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,58*
€ 188,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,28*
€ 172,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 136,97*
€ 162,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 128,67*
€ 153,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,17*
€ 132,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.