Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Global Laser Laser-Modul 0.8mW, Punkt-Strahl Infrarot / 980nm, TTL-Steuerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2107343
Hersteller:
     Global Laser
Herst.-Nr.:
     1260-40-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2107343
Displays und Optoelektronik
Lasermodule und Komponenten
Laser-Module
Zur Ansteuerung von Laser Typ = Diode
Laserfarbe = Infrarot
Abstrahlprofil = Punkt
Laser Wellenlänge = 980nm
Optische Ausgangsleistung = 0.8mW
Laserklasse = 1
Anwendung = Ausrichtung
Versorgungsspannung = 3,3 → 5 V

Das Global Laser 980 nm Gated Cameo ist ein Miniatur-Laserdiodenmodul mit einem Gewindezylinder für einfache Anbaumontage, das einen guten thermischen Kontakt zwischen Modul und Kühlkörper gewährleistet. Es bietet eine hohe Ausgangsleistungsstabilität mit Überspannungs- und Polaritätsschutz sowie eine elektrische Trennung zwischen Diode und Gehäuse.Zuverlässige Steckverbinderkonstruktion Isoliertes Metallgehäuse Einfache Montage
Weitere Informationen:
Zur Ansteuerung von Laser Typ:
Diode
Laserfarbe:
Infrarot
Abstrahlprofil:
Punkt
Laser Wellenlänge:
980nm
Optische Ausgangsleistung:
0.8mW
Laserklasse:
1
Anwendung:
Ausrichtung
Versorgungsspannung:
3,3 → 5 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,73*
€ 212,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,14*
€ 210,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,27*
€ 184,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,47*
€ 163,59
pro Stück
ab 25 Stück
€ 129,61*
€ 154,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 121,75*
€ 144,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,31*
€ 132,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.