Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay, THT MLCC, Vielschicht Keramikkondensator C0G, 1nF ± 5% / 50V dc


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2107750
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     A102J15C0GF5UAAP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kapazität = 1nF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Dielektrikum = C0G
Toleranz = ± 5%

Der axial bedrahtete mehrschichtige Keramikkondensator der Vishay A..P-Serie ist gemäß AEC-Q200 mit PPAP erhältlich und für den härtesten Kfz-Betriebszustand geeignet. Dieser axiale Keramikkondensator hat eine Kapazität von 1000 pF zwischen -55 °C und +160 °C. Der Kondensator besteht aus einer MLCC mit hoher Zuverlässigkeit und hat eine Toleranz von ±5 %. Er ist ein äußerst zuverlässiger Kondensator aus einem gelb gefärbten, schwer entflammbaren Epoxidharz und 100 % verzinntem Kupferdraht aus Stahldraht.Hohe Kapazität bei geringer Größe Axiale Montage Teile konform mit ELV-Richtlinie
Weitere Informationen:
Kapazität:
1nF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Dielektrikum:
C0G
Toleranz:
± 5%
Weitere Suchbegriffe: Vielschicht Keramikkondensator, axial kondensator vishay, axial kondensator, keramikkondensator 50v, 2107750, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Keramik Vielschichtkondensatoren, Vishay, A102J15C0GF5UAAP, Passive Components, Capacitors, MLCCs - Multilayer Ceramic Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,11*
€ 0,49*
Lager 108
400
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,13*
€ 1,64*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 400 Packungen
€ 1,64*
€ 1,9516
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,52*
€ 1,8088
pro Packung
ab 800 Packungen
€ 1,41*
€ 1,6779
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 2000 Packungen
€ 1,20*
€ 1,428
pro Packung
ab 150000 Packungen
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,113* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 400 Packungen
Mindestbestellmenge: 400 Packungen ( entspricht € 656,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.