Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch Nylon Schwarz bis 25mm, Länge 5m


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch Nylon Schwarz bis 25mm, Länge 5m
RS PRO Spiral-Kabelschutzschlauch Nylon Schwarz bis 25mm, Länge 5m
Artikel-Nr.:
     108EL-2108594
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2108594
EAN/GTIN:
     5056111960417
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Schutzschlauch
Spiralband
Kabeldurchmesser max. = 25mm
Farbe = Schwarz
Innendurchmesser = 25mm
Material = Nylon
Bündeldurchmesser max. = 25mm
Wandstärke = 1mm
Länge = 5m

Spiralwicklung von RS Pro, 25 mm ID, 25 mm PA 6 NylonWenn Sie eine problemlose Methode zum Bündeln von Kabeln benötigen, wird diese Spiralwicklung mit schwarzem Schlitz mit einem praktischen Werkzeug zum Aufschieben der Wicklung auf den Gurt geliefert. Er kann Kabel mit einem Durchmesser von 25 mm aufnehmen. Diese Spiralwicklung ist leicht aufzutragen und zu entfernen, sodass Sie sie für mehrere Anwendungen wiederverwenden können. Er besteht aus einem Durable PA (Polyamid) 6-Nylonmaterial, das rauen Chemikalien und Abrieb widersteht. Als Teil der RS Pro Serie erfüllt sie hohe Standards für Qualität und Sicherheit. Das PA 6-Nylonmaterial ist im Brandfall selbstverlöschend und das Produkt entspricht den Standards zur elektrostatischen Kontrolle zur Reduzierung elektrostatischer Stöße. Diese Spiralwicklung ist nützlich, um Kabel in Büro- und Automobilumgebungen sicher und im Weg zu halten. Es wird häufig zum Auffangen von Kfz-Schläuchen oder Computerdrähten verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Schwarze Spiralwicklung • Maximaler Kabeldurchmesser von 25 mm • Maximaler Bündeldurchmesser von 25 mm • Innendurchmesser von 25 mm • PA-Material (Polyamid) 6 aus Nylon • Wandstärke von 1 mm • Rolle mit 5 m Länge • RoHS-konform (Restriction of Hazardous Substances) • Erfüllt ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatische Steuerung NormenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Kabeldurchmesser max.:
25mm
Farbe:
Schwarz
Innendurchmesser:
25mm
Material:
Nylon
Bündeldurchmesser max.:
25mm
Wandstärke:
1mm
Länge:
5m
Weitere Suchbegriffe: Spiralschlauch Schutz, kabelschlauch, 2108594, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, Spiralschläuche, RS PRO, KITSHR256NB5MCAT, Cables & Wires, Cable Management, Cable Spiral Wrapping
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,86*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 5 Meter (ab € 18,172* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 127,43*
€ 151,64
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 125,86*
€ 149,77
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 122,21*
€ 145,43
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 116,65*
€ 138,81
pro Spule
ab 15 Spulen
€ 110,82*
€ 131,88
pro Spule
ab 50 Spulen
€ 104,99*
€ 124,94
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 90,86*
€ 108,12
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
Zubehör
RS Pro
6877679
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.