Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entrelec DR Reihenklemme mit Sicherungshalter Grau, 4mm², 500 V ac, 600 V dc / 6.3A, Schraubanschluss


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2108639
Hersteller:
     Entrelec
Herst.-Nr.:
     1SNA110368R1200
EAN/GTIN:
     5059040052925
Suchbegriffe:
Reihenklemmen
Sicherungshalter
Sicherungsreihenklemme
entrelec reihenklemme
Farbe = Grau
Serie = DRAWG
Anschlussart = Schrauben
Kabelquerschnitt = 4 mm², 6mm²
Abgesichert = Ja
Betriebsspannung = 500 V ac, 600 V dcA
Raster = 8mm
Betriebstemperatur max. = +110°C

Trennklemmen dürfen nur verwendet werden, um Schaltungsabschnitte für Testzwecke zu trennen. Sie dürfen dagegen niemals verwendet werden, um Geräte ein- oder auszuschalten, wenn Spannung anliegt. Mikrosicherungsklemmen. Passend für Sicherungsgrößen 20x5 mm und 25x5 mm Klemmenbreite 8 mm, Tiefe auf Schiene 38 mm
Weitere Informationen:
Farbe:
Grau
Serie:
DRAWG
Anschlussart:
Schrauben
Kabelquerschnitt:
4 mm², 6mm²
Abgesichert:
Ja
Betriebsspannung:
500 V ac, 600 V dcA
Raster:
8mm
Betriebstemperatur max.:
+110°C
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, reihenklemmen grau, 2108639, Steckverbinder, Anschlussklemmenblöcke, Anschlussklemmenblöcke für DIN-Schienen, Entrelec, 1SNA110368R1200, Connectors, Terminal Blocks, DIN Rail Terminal Blocks
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 4,12* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,56*
€ 35,18
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 29,16*
€ 34,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,23*
€ 32,40
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 25,36*
€ 30,18
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 24,71*
€ 29,40
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,60*
€ 24,51
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Entrelec
1SNA116951R1500
ab € 3,12*
Zubehör
RS Pro
563693
ab € 3,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.