Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
RS PRO LED Signalleuchte Gelb, 12V dc / 120/110mcd, Ø 10mm x 28mm, Sockel BA9s
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-210894
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
210894
EAN/GTIN:
5056070962545
Suchbegriffe:
BA9s
Leuchtmittel BA9s
Sockel BA9s
LED Anzeigelampen
Nennspannung = 12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts = Gelb
Intensität = 120/110mcd
Lampensockel = BA9s
Chiptyp = Multichip
Durchmesser = 10mm
Länge = 28mm
Betrachtungswinkel = 180°
Wellenlänge Spitze = 588nm
Lebensdauer = 100000h
Ba9s MBC/MCC-Multichip-LEDs. Diese BA9s-Multichip-LED-Signalleuchte wird von RS Pro vertrieben und verfügt über 8 LED-Chips und einen Strombegrenzungswiderstand und kombiniert hohe Helligkeit mit niedrigem Stromverbrauch und einer langen Lebensdauer. Diese BA9s-LED-Signalleuchte verfügt über einen benutzerfreundlichen Bajonett-Steckverbinder, der einen schnellen und sicheren Einbau sicherstellt. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Eigenschaften und Vorteile. Hohe Helligkeit. Bajonett-Steckverbinder. Für den positiven Anschluss an den Sockelkontakt
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12V dc
Farbe des abgegebenen Lichts:
Gelb
Intensität:
120/110mcd
Lampensockel:
BA9s
Chiptyp:
Multichip
Durchmesser:
10mm
Länge:
28mm
Betrachtungswinkel:
180°
Wellenlänge Spitze:
588nm
Lebensdauer:
100000h
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigelampen und Zubehörteile
>
Signalleuchten
Weitere Suchbegriffe:
LED-Signalleuchte
,
Kontrolllampe
,
Kontrollleuchte
,
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
ba9s led gelb 12 volt
,
led ba9s
,
ba9s led 12v
,
210894
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigelampen und Zubehörteile
,
Signalleuchten
,
RS PRO
,
PMY12BA9
,
Displays & Optoelectronics
,
Indicators & Indicator Components
,
Indicator Lamps
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,95*
€ 18,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Orbitec Anzeigenlampen-Fassung, BA9s, Leiterplattenmontage, Ø 10mm, Lötanschluss, L. 28mm 8mm, Loch ø 2 x 0.7mm
Orbitec
DO9869 (126975)
ab € 6,86*
Zubehör
RS PRO Anzeigenlampen-Fassung, BA9, Ø 10.3mm, L. 20mm
RS Pro
4389515
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen