Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-2110018 Herst.-Nr.: XCSTE5342 EAN/GTIN: 3389110825244 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Serie = XCSTE Kontakt-Konfiguration = 1 Öffner / 1 Schließer Gehäusematerial = Polyamid
Die Serie Schneider Electric Preventa XCSTE ist ein Sicherheitsverriegelungsschalter aus Kunststoff. Er verfügt über 1 Öffner + 1 Schließer mit langsames Break und Break vor Schließerkontakten. Sie ist rechteckig mit Verriegelung und Verriegelung durch Magnet.Schutzart IP66 gemäß EN/IEC 60529 und En/IEC 60947-5-1 Mechanische Lebensdauer von bis zu 1000000 Zyklen Stoßfestigkeit 10 gn für 11 ms gemäß IEC 60068-2-27 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Serie: | XCSTE | Kontakt-Konfiguration: | 1 Öffner / 1 Schließer | Gehäusematerial: | Polyamid |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Magnetische Sicherheitsschalter, Mechanischer Sicherheitsschalter, schneider electric positionsschalter ip66, mechanischer sicherheitsschalter, endlagenschalter schneider electric, 2110018, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitszuhaltungen, Telemecanique Sensors, XCSTE5342, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Solenoid Interlock Switches |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (8) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 13 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,45* | ab € 154,94* | € 176,16* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 154,88* | € 176,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 159,75* | € 181,03* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 162,69* | € 183,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 358,81* | € 404,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|