Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens SIRIUS Überlastrelais 0,25 kW, 0,37 kW, 0,55 kW, 690 V / 1 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2110044
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RU2116-0JC0
EAN/GTIN:
     4011209782006
Suchbegriffe:
Hilfsschütz
Industrierelais
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 1 A
Kontaktnennstrom = 1 A
Reihe = SIRIUS
Leistung = 0,25 kW, 0,37 kW, 0,55 kW
Steuerspannung = 690 V
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
1 A
Kontaktnennstrom:
1 A
Reihe:
SIRIUS
Leistung:
0,25 kW, 0,37 kW, 0,55 kW
Steuerspannung:
690 V
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, siemens hilfsschütz federzuganschluss, industrierelais, siemens industrierelais, 2110044, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Siemens, 3RU21160JC0, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,94*
€ 36,43*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 27,25*
€ 37,75*
€ 5,00*
ab € 30,93*
€ 39,53*
€ 3,90*
ab € 32,66*
€ 41,71*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 64,70*
€ 77,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,80*
€ 92,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,82*
€ 91,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,00*
€ 86,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,31*
€ 82,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 69,06*
€ 82,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
3RV29080P
ab € 0,425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.