Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2110136 Herst.-Nr.: 3RK1902-4PB15-3AA0 EAN/GTIN: 4011209891777 |
| |
|
| | |
| Die Siemens 3RK1902-4PB15-3AA0 ist ein Steuerkabel, vormontierte gerade M12-Kabelbuchse M12 gerader Steckverbinder 1,5 m Kabel 3 x 0,34 mm2, codiert max 4 A PUR-Ummantelung schwarzSchutzart IP67 Er hat einen Betriebstemperaturbereich von -25 °C bis 80 °C. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steuerkabel, Steuerleitung, rundsteckverbinder sonstige, 2110136, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Sensor- und Aktor-Kabel, Siemens, 3RK19024PB153AA0, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Sensor & Actuator Cables |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 21,05* | € 28,88* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 21,89* | € 29,75* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 23,86* | € 33,28* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,34* | € 33,52* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 24,88* | € 33,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|