Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2110952 Herst.-Nr.: NSYSPFX16200H EAN/GTIN: 3606480626371 |
| |
|
| | |
| Zur Verwendung mit = Spacial SF Farbe = Grau Abmessungen Außen = 200 x1600mm Better World-Produkt = Ja
Der Schneider Electric hat einen spacischen, einfachen Frontplattenboden mit den Abmessungen W1600 H200mm und das für den Sockel Edelstahl 316L verwendete Material ist unbehandelt.Schutzart IP30 Schutzart IK ist IP10 Weitere Informationen: | | Zur Verwendung mit: | Spacial SF | Farbe: | Grau | Abmessungen Außen: | 200 x1600mm | Better World-Produkt: | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Standsockel, standsockel, 2110952, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Sockel, Schneider Electric, NSYSPFX16200H, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Plinths |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 804,95* | € 899,03* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 846,77* | € 929,28* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 843,14* | € 953,04* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 869,09* | € 957,35* | | | | | 9 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 881,16* | € 970,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|