Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Technische Leuchten
>
Warnleuchte
>
Signalleuchte
>
LED-Signalleuchte
>
Artikel
RS PRO LED Schalttafel-Anzeigelampe Grün 110V ac, Montage-Ø 8mm, Lötanschluss
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-211099
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
211099
EAN/GTIN:
5056070962682
Suchbegriffe:
LED Anzeigelampen
LED-Signalleuchte
Kontrolllampe
Kontrollleuchte
Nennspannung = 110V ac
Farbe des abgegebenen Lichts = Grün
Montagebohrung Durchmesser = 8mm
Lampentyp = LED
Anschluss-Stecker Typ = Lötanschluss
Blendenform = Versenkt
Blendenfarbe = Chrom
Nennstrom = 6mA
Intensität = 40mcd
Länge = 41mm
8-mm-LED-Anzeigen von RS Pro. Von RS Pro – ein Serie von hochqualitativen Anzeigen. Diese LED-Anzeigen sind eine hervorragende Lösung für Anwendungen, bei denen ein Signal oder eine Warnleuchte erforderlich ist. Die Qualität und Zuverlässigkeit der einzelnen Anzeigen und LEDs sorgen für eine hohe Helligkeit und Langlebigkeit bei niedriger Leistungsaufnahme. Das Gehäuse dieser verfügbaren Anzeigen umfasst eine praktische Lötöse, d. h. sie können schnell und einfach für Ihre Anwendung angeschlossen werden. Eigenschaften und Vorteile. • 5-mm-Epoxidstreuscheibe, farbig, für diffuses Licht • Verfügbare LED-Farben: Rot, Grün und Gelb • Lötösenanschlüsse für schnelle Installation • Mattschwarze und schwarze verchromte Messingeinfassungen erhältlich • Anschlussklemmen 2,8 mm x 0,8 mm • Verschiedene Nennspannungen. Wozu wird eine Anzeige verwendet?. Die Verwendung von Anzeigen steht dem Anwender völlig frei. Sie können auf Leiterplatten installiert sowie auf Drucktastern und Schaltern befestigt werden. Hauptsächlich werden diese Arten von Anzeigen für Leiterplatten und Elektronik-Designs verwendet. Das liegt an ihrer relativ kleinen Größe im Vergleich zu anderen Arten von Anzeigen, wie z. B. Kfz-Blinkern. Die im Gerät selbst enthaltenen LEDs sind zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Warum LEDs?. LEDs haben viele Vorteile – die Langlebigkeit und die geringe Leistungsaufnahme sind die wichtigsten Verkaufsargumente einer LED. Es gibt jedoch verschiedene andere Gründe, die zu beachten sind: • Temperatur – LEDs geben im Vergleich zu einer Glüh- oder Neonlampe eine viel niedrigere Temperatur ab. • Richtung – LEDs emittieren Licht nur in eine Richtung, wodurch zusätzliche Komponenten wie Reflektoren überflüssig werden. Dies ist allerdings nicht anwendbar, wenn die LED-Anzeige als Leiterplattensignal verwendet wird.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
110V ac
Farbe des abgegebenen Lichts:
Grün
Montagebohrung Durchmesser:
8mm
Lampentyp:
LED
Anschluss-Stecker Typ:
Lötanschluss
Blendenform:
Versenkt
Blendenfarbe:
Chrom
Nennstrom:
6mA
Intensität:
40mcd
Länge:
41mm
... >
Displays und Optoelektronik
>
Anzeigelampen und Zubehörteile
>
Anzeigen Schalttafelmontage
Weitere Suchbegriffe:
Meldelampe
,
Meldeleuchte
,
Signalleuchte
,
rs pro led anzeigelampe grün
,
led anzeigelampen
,
led anzeigelampen grün
,
211099
,
Displays und Optoelektronik
,
Anzeigelampen und Zubehörteile
,
Anzeigen Schalttafelmontage
,
RS PRO
,
Q8R1CXXG110
,
Displays & Optoelectronics
,
Indicators & Indicator Components
,
Panel Mount Indicators
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,11*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,29*
€ 15,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,31*
€ 14,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd LED-Halter für 5 mm LED, Ø 10mm
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A105000AAB
ab € 2,43*
Zubehör
Arcolectric (Bulgin) Ltd LED-Halter für 5 mm LED, Ø 9.5mm
Arcolectric (Bulgin) Ltd
A1048OAAAC
ab € 2,84*
Zubehör
RS PRO Flachsteckhülse, Rot, Isoliert, 2.8 x 0.8mm, Buchse, 0.5mm² - 1.5mm², 22AWG min
RS Pro
2082458
ab € 5,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen