Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NSYZ Sockel , für Thalassa PLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2110999
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYZHPLA103G
EAN/GTIN:
     3606480777837
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Typ = Sockel
Zur Verwendung mit = Thalassa PLA
Better World-Produkt = Ja
Serie = NSYZ

Die Schneider Electric hat einen Polyester-Sockel mit einer Höhe von 900 mm und wird für Plaz oder PLAZT verwendet. Dieser Polyester-Sockel hat eine graue Farbe. Die Montageposition des Sockelgehäuses befindet sich unten im Gehäuse.Dieser Sockel wird für die Thalassa-Serie für vielseitige Anwendungen verwendet
Weitere Informationen:
Typ:
Sockel
Zur Verwendung mit:
Thalassa PLA
Better World-Produkt:
Ja
Serie:
NSYZ
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, standsockel, 2110999, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Sockel, Schneider Electric, NSYZHPLA103G, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Plinths
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 65,00*
ab € 299,32*
€ 342,89*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 300,52*
€ 343,46*
Frei Haus
ab € 310,18*
€ 353,79*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 327,31*
€ 374,81*
Lager 108
Frei Haus
ab € 338,86*
€ 399,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,20*
€ 475,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,69*
€ 472,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,01*
€ 456,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 361,22*
€ 429,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 338,86*
€ 403,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.