Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NSYZ Sockel , für Thalassa PLA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Polyester-Sockel 60 mm für Vers. PLA oder PLAT, B1250xT320 mm
Polyester-Sockel 60 mm für Vers. PLA oder PLAT, B1250xT320 mm
Polyester-Sockel 60 mm für Vers. PLA oder PLAT, B1250xT320 mm
Artikel-Nr.:
     108EL-2111002
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYZNPLA123G
EAN/GTIN:
     3606480777967
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
19 Zoll Sockel
19" Sockel
Typ = Sockel
Zur Verwendung mit = Thalassa PLA
Better World-Produkt = Ja
Serie = NSYZ

Die Schneider Electric hat einen Polyester-Sockel mit einer Höhe von 60 mm und wird für PLA oder Plaz verwendet. Dieser Polyester-Sockel hat eine graue Farbe. Die Montageposition des Sockelgehäuses befindet sich unten im Gehäuse.Dieser Sockel wird für die Thalassa-Serie für vielseitige Anwendungen verwendet
Weitere Informationen:
Typ:
Sockel
Zur Verwendung mit:
Thalassa PLA
Better World-Produkt:
Ja
Serie:
NSYZ
Weitere Suchbegriffe: Standsockel, standsockel, 2111002, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Sockel, Schneider Electric, NSYZNPLA123G, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Plinths
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 96,22*
€ 118,80*
Frei Haus
ab € 102,87*
€ 126,37*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 105,63*
€ 128,99*
Lager 108
Frei Haus
ab € 109,11*
€ 137,25*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 115,76*
€ 140,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,25*
€ 163,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,29*
€ 143,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,11*
€ 129,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.