Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns ZV Varistor, 355pF, 22V, 14V, Metall / 1A, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2111104
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     ZV14K0805121NIR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 22V
Wechselspannung max. = 14V
Gleichspannung max. = 18V
Klemm-Spannung = 38V
Klemm-Strom = 1A
Material = Metall
Serie = ZV
Kapazität = 355pF
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)

Die Bourns Electronics Niederspannungsvaristoren zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor Hochspannungsüberspannungen im Niederspannungsbereich. Es bietet eine ausgezeichnete transiente Energieabsorption durch verbesserte Energievolumenverteilung und Verlustleistung. Er funktioniert mit einem Betriebsbereich von 3 V dc bis 170 V dc.Kurze Ansprechzeit +125 °C maximale Betriebstemperatur Grenzspannungstemperaturkoeffizient unter +0,05 %/°C
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
22V
Wechselspannung max.:
14V
Gleichspannung max.:
18V
Klemm-Spannung:
38V
Klemm-Strom:
1A
Material:
Metall
Serie:
ZV
Kapazität:
355pF
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Weitere Suchbegriffe: 2111104, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, ZV14K0805121NIR1, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
945
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0565*
€ 0,3268*
Lager 108
5
pro Packung
€ 8,95*
ab € 1,22*
€ 2,38*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 2,23*
€ 2,6537
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1,44*
€ 1,7136
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 1,35*
€ 1,6065
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 1,31*
€ 1,5589
pro Packung
ab 12500000 Packungen
€ 1,22*
€ 1,4518
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 11,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.