Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bourns ZV Varistor, 290pF, 33V, 20V, Metall / 1A, 0805 (2012M) Gehäuse


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2111120
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     ZV20K0805121NIR1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistorspannung = 33V
Wechselspannung max. = 20V
Gleichspannung max. = 26V
Klemm-Spannung = 54V
Klemm-Strom = 1A
Material = Metall
Serie = ZV
Kapazität = 290pF
Gehäuse-Form = 0805 (2012M)

Die Bourns Electronics Niederspannungsvaristoren zum Schutz empfindlicher elektronischer Geräte vor Hochspannungsüberspannungen im Niederspannungsbereich. Es bietet eine ausgezeichnete transiente Energieabsorption durch verbesserte Energievolumenverteilung und Verlustleistung. Er funktioniert mit einem Betriebsbereich von 3 V dc bis 170 V dc.Kurze Ansprechzeit +125 °C maximale Betriebstemperatur Grenzspannungstemperaturkoeffizient unter +0,05 %/°C
Weitere Informationen:
Varistorspannung:
33V
Wechselspannung max.:
20V
Gleichspannung max.:
26V
Klemm-Spannung:
54V
Klemm-Strom:
1A
Material:
Metall
Serie:
ZV
Kapazität:
290pF
Gehäuse-Form:
0805 (2012M)
Weitere Suchbegriffe: 2111120, Passive Bauelemente, Überspannungsschutz-Komponenten, Varistoren, Bourns, ZV20K0805121NIR1, Passive Components, Surge Protection Components, Varistors
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
700
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,33*
4200
pro Packung
€ 6,90*
ab € 0,36*
€ 0,42*
2 Tage
10
5
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0571*
€ 0,4223*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 700 Packungen
€ 0,33*
€ 0,3927
pro Packung
ab 2500 Packungen
€ 0,30*
€ 0,357
pro Packung
ab 500000 Packungen
€ 0,26*
€ 0,3094
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,052* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 700 Packungen
Mindestbestellmenge: 700 Packungen ( entspricht € 231,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.